€ 7,52/ paarexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,45 | - |
12+ | € 9,09 | 13.00% |
36+ | € 8,57 | 18.00% |
72+ | € 7,52 | 28.00% |
144+ | € 7,26 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-335 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-335 |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Aquadri 2 |
Kleur | Groen/Zwart/Helder Geel |
Kleur drager | Zwart / Geel |
Kleur van de bekleding | Groen |
Lengte | 380 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101A |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |