€ 11,25/ paarexcl. btw
€ 13,61incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,93 | - |
12+ | € 11,25 | 13.00% |
72+ | € 10,60 | 18.00% |
144+ | € 9,31 | 28.00% |
288+ | € 8,99 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-270 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-270 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Grijs / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Lengte | 300 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, CE Number, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN I |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |