Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 58-270 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:12168902
  • Fabrikant:7613288274617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • AlphaTec® 58-270 werd ontwikkeld voor lichte tot middelzware chemische toepassingen. De AlphaTec® 58-270 handschoen biedt toonaangevende greep, gecombineerd met een grotere beweeglijkheid en meer comfort.
  • De dunne, dubbelwandige nitrilcoating en de naadloze nylonvoering van 15 steken per inch bieden de gebruikers uitstekende vingergevoeligheid en soepelheid. Omdat de handschoen zo licht is, voelt ze bovendien comfortabeler aan dan andere chemisch bestendige handschoenen. De AlphaTec® 58-270 handschoen is gemakkelijk aan en uit te trekken en voert de warmte goed af, zodat ze minder transpiratie veroorzaakt dan andere chemische handschoenen
  • In een omgeving met chemicaliën, oliën en vetten bieden AlphaTec®-handschoenen de beste greep dankzij de Ansell Grip Technology™.
  • AlphaTec® 58-270 is een vloeistofdichte handschoen. Het ontwerp van de veiligheidsmanchet voorkomt scheuren en vermijdt jeuk op blote handen. De gebruikers houden schone handen en hun huid is beschermd tegen schadelijk contact met oliën, chemicaliën en andere vloeistoffen
Opslaan in lijst

€ 11,25/ paarexcl. btw

€ 13,61incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,93

-

12+

€ 11,25

13.00%

72+

€ 10,60

18.00%

144+

€ 9,31

28.00%

288+

€ 8,99

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
58-270
Serie
AlphaTec®
Type
58-270
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Grijs / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Grijs
Lengte
300 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, CE Number, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN I
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate