Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 58-128 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:13294580
  • Fabrikant:076490464424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Met haar unieke ‘Thin Nitrile Technology™’ samenstelling geeft de nieuwe AlphaTec® 58-128 hanschoen een nieuwe invulling aan het begrip prestaties,
  • met optimale flexibiliteit: de hand beweegt natuurlijk, zonder beperkingen
  • De dunne nitrilbarrière zorgt voor superieure handbescherming tegen contact met irriterende vloeistoffen, terwijl de 
Ansell Grip Technology™ het manipuleren van kleine geoliede of natte onderdelen gemakkelijker maakt
  • Het ontwerp combineert een soepele gebreide voering met open maas met een elastische nitrilcoating voor meer beweeglijkheid, vingergevoeligheid en comfort.
Opslaan in lijst

€ 9,40/ paarexcl. btw

€ 11,37incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,06

-

12+

€ 11,36

13.00%

72+

€ 10,71

18.00%

144+

€ 9,40

28.00%

288+

€ 9,08

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
58-128
Serie
AlphaTec®
Type
58-128
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Grijs / Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Grijs
Lengte
280 mm
Kap
Recht
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2121A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate