Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 53-001 AlphaTec Maat 7

  • ERIKS:14012798
  • Fabrikant:076490435417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nitril- en neopreenbarrière zorgt voor geavanceerde chemische bescherming tegen zuren tot en met koolwaterstoffen en meer 
  • De AlphaTec® 53-001 biedt bescherming 'type A’ volgens de EN ISO 374-2016-norm           
  • MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology combineert polymeren in gepatenteerde meerlaagse structuren specifiek
    voor een bepaalde toepassing en biedt dragers superieure bescherming in chemische, biologische, radiologische en nucleaire omstandigheden
  • ANSELL GRIP™ Technology zorgt voor meer beweeglijkheid, een beter grip en meer comfort bij het werken natte of vettige onderdelen 
Opslaan in lijst

€ 23,29/ paarexcl. btw

€ 28,18incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
53-001
Serie
AlphaTec®
Type
53-001
Handschoenmaat
7
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Zwart/Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
350 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, OEKO-TEX 1803027 Centexbel