€ 23,29/ paarexcl. btw
€ 28,18incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 53-001 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 53-001 |
Handschoenmaat | 6 |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Zwart/Wit |
Kleur drager | Wit |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 350 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN ISO 374-1:2016 | ACFGJKLMNOPST |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, OEKO-TEX 1803027 Centexbel |