Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 52-547 ActivArmr Maat 10

  • ERIKS:23306624
  • Fabrikant:076490439750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYD-TUF® 52-547

- Vervangt klassieke lederen handschoen voor algemeen gebruik in middelzware toepassingen. Flexibeler, comfortabeler, veel meer slijtvast.- Vloeistofkerende impregnatie stoot olie, vet en vuil af.- Jersey katoenen voering met palm geïmpregneerd nitril.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,99

-

12+

€ 6,95

13.00%

72+

€ 6,55

18.00%

144+

€ 5,75

28.00%

288+

€ 5,55

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hyd-Tuf®
Type
52-547
Serie
Hyd-Tuf®
Type
52-547
Type
Waterdicht
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Bruin/Grijs
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
Nitril, geïmpregneerd
Kleur van de bekleding
Bruin
Lengte
280 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate