Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 48-701 EDGE Maat 9

  • ERIKS:13577983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Beweeglijk en soepel
  • Hoge snij- en schuurweerstand
  • Stevige grip in droge omstandigheden
  • Palmcoating beschermt goed tegen olie in vergelijking tot gebreide of gesneden en genaaide handschoenen
Opslaan in lijst

€ 7,57/ paarexcl. btw

€ 9,16incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

288 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,70

-

12+

€ 7,57

13.00%

72+

€ 7,13

18.00%

144+

€ 6,26

28.00%

288+

€ 6,05

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
EDGE®
Type
48-701
Serie
EDGE®
Type
48-701
Handschoenmaat
9
Materiaal
HPPE, Spandex, Polyester
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
220 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins