€ 6,05/ paarexcl. btw
€ 7,32incl. btw
Verkocht per: 1728Min. order: 1728
420 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,70 | - |
12+ | € 7,57 | 13.00% |
72+ | € 7,13 | 18.00% |
144+ | € 6,26 | 28.00% |
288+ | € 6,05 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | EDGE® |
Type | 48-701 |
Serie | EDGE® |
Type | 48-701 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | HPPE, Spandex, Polyester |
Kleur | Grijs / Zwart |
Kleur drager | Grijs |
Materiaal coating | PU (polyurethaan) |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 220 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |