Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 48-101 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:13314008
  • Fabrikant:076490446901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Het gamma industriële handschoenen HyFlex® van Ansell is bestemd voor lichte toepassingen die een hoog comfortniveau en een goede schuurweerstand vereisen.
  • Omdat de HyFlex® een precieze manipulatie van kleine voorwerpen in droge en licht geoliede omgevingen mogelijk maakt, is hij de praktische keuze wanneer u beweeglijkheid zoekt.
  • HyFlex® biedt meer bescherming, beweeglijkheid en duurzaamheid dan andere handschoenen die vaak voor dezelfde toepassingen worden gebruikt
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,97

-

12+

€ 2,58

13.00%

72+

€ 2,44

18.00%

144+

€ 2,14

28.00%

288+

€ 2,06

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
48-101
Serie
HyFlex®
Type
48-101
Type
Precisie
Handschoenmaat
11
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
220 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins