€ 5,82/ paarexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,08 | - |
12+ | € 7,03 | 13.00% |
72+ | € 6,63 | 18.00% |
144+ | € 5,82 | 28.00% |
288+ | € 5,62 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® Hylite™ |
Type | 47-409 |
Serie | ActivArmr® Hylite™ |
Type | 47-409 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Interlockkatoen |
Kleur | Blauw / Wit |
Kleur drager | Wit |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 273 mm |
Kap | Nitragold™ |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |