Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 47-409 ActivArmr Hylite Maat 7

  • ERIKS:11801945
  • Fabrikant:076490607876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leder en PVC
  • Speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie
  • Door natuurlijke pasvorm aangenaam om dragen - ook tijdens lange periodes
  • Verkrijgbaar in een groot aantal stijlen, lengten en maten
  • Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en automobielsector
Opslaan in lijst

€ 5,82/ paarexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,08

-

12+

€ 7,03

13.00%

72+

€ 6,63

18.00%

144+

€ 5,82

28.00%

288+

€ 5,62

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr® Hylite™
Type
47-409
Serie
ActivArmr® Hylite™
Type
47-409
Handschoenmaat
7
Materiaal
Interlockkatoen
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
273 mm
Kap
Nitragold™
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant