Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 47-402 Hylite Maat 10

  • ERIKS:23306616
  • Fabrikant:076490609207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
47-400 Hylite® Nitrilcoating op een katoenen interlockvoering. Volledig gecoat. Tricot manchet. Lengte 270 mm. Blauw.
Opslaan in lijst

€ 5,35/ paarexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,15

-

12+

€ 5,35

13.00%

72+

€ 5,04

18.00%

144+

€ 4,43

28.00%

288+

€ 4,27

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hylite®
Type
47-402
Serie
Hylite®
Type
47-402
Type
Algemeen
Handschoenmaat
10
Materiaal
Interlockkatoen
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
265 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant