Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 47-200 ActivArmr Maat 7

  • ERIKS:11801935
  • Fabrikant:076490615178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Even koel en comfortabel als katoen, maar biedt veel betere greep. Maakt de behandeling van gladde voorwerpen zoals dozen en apparaten makkelijker en veiliger.Coating alleen op vingers en handpalm. Beschermt de werkzone, maar laat de rug van de hand vrij om te ademen.Veel betere weerstand tegen scheuren, schuren en perforaties. Nitril-coating stoot olie en vetten af. Gaat vijf keer langer mee dan gewone katoenen handschoenen.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,26

-

12+

€ 3,71

13.00%

72+

€ 3,49

18.00%

144+

€ 3,07

28.00%

288+

€ 2,96

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL