Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 43-217 ActivArmr Maat 11

  • ERIKS:13471396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • ActivArmr® 43-217 is een TIG-lashandschoen die bescherming biedt volgens EN 12477 Type B voor nauwkeurig laswerk en andere taken die thermische bescherming vereisen
  • Ze is geschikt voor TIG-lassen, om te slijpen en te solderen en voor metaalproductie en onderhoud
  • Ze beschermt tegen hitte, vlammen, gensters en lasspatten
  • Het 3-dimensionale duimontwerp verbetert aanzienlijk de beweeglijkheid voor nauwkeurige controle bij het lassen
  • Het hoogwaardige volnerfleer en de randen met para-amidegaren maken de handschoen duurzaam in het gebruik
  • De lange manchet in rundssplitleer beschermt de voorarmen
Opslaan in lijst

€ 15,63/ paarexcl. btw

€ 18,91incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,96

-

6+

€ 15,63

13.00%

18+

€ 14,73

18.00%

36+

€ 12,93

28.00%

72+

€ 12,48

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
43-217
Serie
ActivArmr®
Type
43-217
Handschoenmaat
11
Materiaal
Geitenleer
Kleur
Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Wit
Lengte
340 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2121A
EN 407:2004
41XX4X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 12477:2001 + A1:2005
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, CE Number, EN 407:2004, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant