€ 12,93/ paarexcl. btw
€ 15,65incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,96 | - |
6+ | € 15,63 | 13.00% |
18+ | € 14,73 | 18.00% |
36+ | € 12,93 | 28.00% |
72+ | € 12,48 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 43-217 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 43-217 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Geitenleer |
Kleur | Wit |
Kleur drager | Wit |
Kleur van de bekleding | Wit |
Lengte | 340 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2121A |
EN 407:2004 | 41XX4X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 12477:2001 + A1:2005 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, CE Number, EN 407:2004, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant |