€ 49,15/ paarexcl. btw
€ 59,47incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,49 | - |
6+ | € 49,15 | 13.00% |
18+ | € 46,32 | 18.00% |
36+ | € 40,67 | 28.00% |
72+ | € 39,26 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Mercury® |
Type | 43-113 |
Serie | Mercury® |
Type | 43-113 |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Kevlar para aramide met silica vezel kern |
Kleur | Geel |
Kleur drager | Geel |
Steken per inch | 7 |
Lengte | 330 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 154XE |
EN 407:2004 | 43421X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A5, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |