€ 20,47/ paarexcl. btw
€ 24,77incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,53 | - |
12+ | € 20,47 | 13.00% |
36+ | € 19,29 | 18.00% |
72+ | € 16,94 | 28.00% |
144+ | € 16,35 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Flex® |
Type | 42-474 |
Serie | Flex® |
Type | 42-474 |
Type | Hitte weer |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Nitril/PE |
Drager materiaal | Polyester & niet-geweven polykatoen |
Kleur | Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Materiaal coating | Nitriel |
Lengte | 343 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2241B |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |