Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 42-474 ActivArmr Maat 10

  • ERIKS:23306602
  • Fabrikant:7613288142732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ontwikkeld om hete voorwerpen (tot 250°C / 480°F) kortstondig te manipuleren
  • Hoge bescherming tegen snijden, schuren en  kleine verwondingen. 
  • Betere greep op droge en geoliede oppervlakken
  • Comfortabel & soepel: transpiratie-absorberende binnenzijde in ongeweven vilt
Opslaan in lijst

€ 20,47/ paarexcl. btw

€ 24,77incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,53

-

12+

€ 20,47

13.00%

36+

€ 19,29

18.00%

72+

€ 16,94

28.00%

144+

€ 16,35

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Flex®
Type
42-474
Serie
Flex®
Type
42-474
Type
Hitte weer
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nitril/PE
Drager materiaal
Polyester & niet-geweven polykatoen
Kleur
Grijs
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
Nitriel
Lengte
343 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2241B
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant