Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 42-445 ActivArmr Maat 9

  • ERIKS:13777224
  • Fabrikant:076490439071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ontwikkeld om hete voorwerpen (tot 180°C) kortstondig te manipuleren.Hoge bescherming tegen snijden, schuren en kleine verwondingen. Betere greep op droge en geoliede oppervlakken.Comfortabel and soepel: transpiratie-absorberende binnenzijde in ongeweven vilt.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Flex®
Type
42-445
Serie
Flex®
Type
42-445
Type
Hitte weer
Handschoenmaat
09
Materiaal
Vilt
Kleur
Grijs
Materiaal coating
Nitriel
Lengte
240 mm
Norm
CE categorie 3