| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,06 | - |
12+ | € 18,32 | 13.00% |
36+ | € 17,27 | 18.00% |
72+ | € 15,16 | 28.00% |
144+ | € 14,64 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 42-445 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 42-445 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Polyestervlies |
Kleur | Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Lengte | 235 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2241B |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |