Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 39-124 AlphaTec Maat 9

  • ERIKS:12183179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De industriële handschoen AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) van Ansell biedt een goede mechanische en chemische bescherming in een ruime waaier van arbeidsomgevingen. Deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort dankzij haar natuurlijke vorm. Die maakt haar uitstekend geschikt voor lange opdrachten. De superieure beweeglijkheid en de goede grip op natte en droge voorwerpen dragen bij tot de veiligheid van de gebruiker en uiteindelijk tot de productiviteit. Wanneer u een stevige handschoen die ook een chemische bescherming biedt, nodig hebt, is de AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) de verstandige keuze.
Opslaan in lijst

€ 8,90/ paarexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,36

-

12+

€ 10,75

13.00%

36+

€ 10,14

18.00%

72+

€ 8,90

28.00%

144+

€ 8,59

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Handschoenmaat
9
Materiaal
Interlockkatoen
Kleur
Groen
Kleur van de bekleding
Groen