Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 39-124 AlphaTec Maat 8

  • ERIKS:12183178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De industriële handschoen AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) van Ansell biedt een goede mechanische en chemische bescherming in een ruime waaier van arbeidsomgevingen.
  • Deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort dankzij haar natuurlijke vorm. Die maakt haar uitstekend geschikt voor lange opdrachten.
  • De superieure beweeglijkheid en de goede grip op natte en droge voorwerpen dragen bij tot de veiligheid van de gebruiker en uiteindelijk tot de productiviteit.
  • Wanneer u een stevige handschoen die ook een chemische bescherming biedt, nodig hebt, is de AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) de verstandige keuze
Opslaan in lijst

€ 8,90/ paarexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,36

-

12+

€ 10,75

13.00%

36+

€ 10,14

18.00%

72+

€ 8,90

28.00%

144+

€ 8,59

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
39-124
Serie
AlphaTec®
Type
39-124
Handschoenmaat
8
Materiaal
Interlockkatoen
Kleur
Groen
Kleur drager
Groen
Kleur van de bekleding
Groen
Lengte
350 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4111B
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc 2-mercaptobenzothiazole