€ 8,90/ paarexcl. btw
€ 10,77incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,36 | - |
12+ | € 10,75 | 13.00% |
36+ | € 10,14 | 18.00% |
72+ | € 8,90 | 28.00% |
144+ | € 8,59 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 39-124 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 39-124 |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Interlockkatoen |
Kleur | Groen |
Kleur drager | Groen |
Kleur van de bekleding | Groen |
Lengte | 350 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4111B |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc 2-mercaptobenzothiazole |