Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 39-124 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:12183180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
39-122 Sol-Knit® Nitrilcoating op een katoenen interlockvoering. Geruwd oppervlak. Lengte 350 mm. Groen.
Opslaan in lijst

€ 8,90/ paarexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,36

-

12+

€ 10,75

13.00%

36+

€ 10,14

18.00%

72+

€ 8,90

28.00%

144+

€ 8,59

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Sol-Knit®
Type
39-124
Serie
Sol-Knit®
Type
39-124
Handschoenmaat
10
Materiaal
Interlockkatoen
Kleur
Groen
Kleur drager
Groen
Kleur van de bekleding
Groen
Lengte
350 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4111B
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc 2-mercaptobenzothiazole