€ 8,57/ paarexcl. btw
€ 10,37incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,90 | - |
12+ | € 10,35 | 13.00% |
36+ | € 9,76 | 18.00% |
72+ | € 8,57 | 28.00% |
144+ | € 8,27 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Sol-Knit® |
Type | 39-122 |
Serie | Sol-Knit® |
Type | 39-122 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Interlockkatoen |
Kleur | Groen |
Kleur van de bekleding | Groen |
Lengte | 310 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4111B |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc 2-mercaptobenzothiazole |