Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 39-122 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:11799193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De industriële handschoen AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) van Ansell biedt een goede mechanische en chemische bescherming in een ruime waaier van arbeidsomgevingen.
  • Deze erg stevige handschoen biedt een optimaal gebruikscomfort dankzij haar natuurlijke vorm. Die maakt haar uitstekend geschikt voor lange opdrachten.
  • De superieure beweeglijkheid en de goede grip op natte en droge voorwerpen dragen bij tot de veiligheid van de gebruiker en uiteindelijk tot de productiviteit.
  • Wanneer u een stevige handschoen die ook een chemische bescherming biedt, nodig hebt, is de AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) de verstandige keuze
Opslaan in lijst

€ 10,35/ paarexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,90

-

12+

€ 10,35

13.00%

36+

€ 9,76

18.00%

72+

€ 8,57

28.00%

144+

€ 8,27

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Sol-Knit®
Type
39-122
Serie
Sol-Knit®
Type
39-122
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Katoen, Interlock
Kleur
Groen
Materiaal coating
Nitril, ruw afgewerkt
Kleur van de bekleding
Groen
Lengte
310 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4111B
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc 2-mercaptobenzothiazole