Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 38-612 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:13703873
  • Fabrikant:076490441234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De AlphaTec® 38-612 -reeks biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën – zonder in te boeten aan vingergevoeligheid of comfort
  • AlphaTec® 38-612 handschoenen beschermen tegen alifatische, gehalogeneerde en aromatische koolwaterstoffen en tegen geconcentreerde minerale zuren.
  • AlphaTec® 38-612 handschoenen zijn zeer soepel en ze bieden een uitstekende beweeglijkheid. Ze zijn ontworpen voor veel comfort: een natuurlijke, gebogen, ergonomische vorm en een zacht oppervlak. Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
38-612
Serie
AlphaTec®
Type
38-612
Handschoenmaat
10
Materiaal
Viton, Butyl Polymeer
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
300 mm
Kap
Gerolde rand
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
1010X
EN ISO 374-1:2016
BCFLSPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, CE Number, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide