Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | PVA® |
Type | 9 |
Serie | PVA® |
Type | 9 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Butyl |
Kleur | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 355 mm |
Kap | Gerolde boord |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
Norm | EN374-3:2003 |
EN 388:2016 | 2010X |
EN ISO 374-1:2016 | ABCIKLNPST |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide |