Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 38-520 AlphaTec Maat 8

  • ERIKS:12329326
  • Fabrikant:076490447076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 -reeks biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën – zonder in te boeten aan vingergevoeligheid of comfort
  • AlphaTec® Butyl 38-514 & 38-520 bieden superieure bescherming tegen aldehydes, ketonen en esters en tegen geconcentreerde minerale zuren
  • AlphaTec® Viton®/Butyl 38-628 biedt superieure bescherming tegen alifatische, gehalogeniseerde & aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, xyleen) en geconcentreerde minerale zuren
  • AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 -handschoenen zijn verrassend soepel en bieden daardoor uitmuntende vingergevoeligheid. Ze zijn ontworpen voor veel comfort: een natuurlijke, gebogen, ergonomische vorm en een zacht oppervlak. Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep.
  • Ze bevatten geen latexproteïnen, zodat er voor latexallergie geen gevaar is.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
PVA®
Type
8
Serie
PVA®
Type
8
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
8
Materiaal
Butyl
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
355 mm
Kap
Gerolde boord
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
Norm
EN374-3:2003
EN 388:2016
2010X
EN ISO 374-1:2016
ABCIKLNPST
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide