Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 38-520 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:12329328
  • Fabrikant:076490447090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 -reeks biedt de hoogste weerstand tegen de meest agressieve chemicaliën – zonder in te boeten aan vingergevoeligheid of comfort
  • AlphaTec® Butyl 38-514 & 38-520 bieden superieure bescherming tegen aldehydes, ketonen en esters en tegen geconcentreerde minerale zuren
  • AlphaTec® Viton®/Butyl 38-628 biedt superieure bescherming tegen alifatische, gehalogeniseerde & aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, xyleen) en geconcentreerde minerale zuren
  • AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 -handschoenen zijn verrassend soepel en bieden daardoor uitmuntende vingergevoeligheid. Ze zijn ontworpen voor veel comfort: een natuurlijke, gebogen, ergonomische vorm en een zacht oppervlak. Ze zijn gemakkelijk aan te trekken en bieden een vaste greep.
  • Ze bevatten geen latexproteïnen, zodat er voor latexallergie geen gevaar is.
Opslaan in lijst

€ 69,57/ paarexcl. btw

€ 84,18incl. btw

108 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,57

-

18+

€ 65,58

5.75%

36+

€ 57,58

17.24%

72+

€ 55,58

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
PVA®
Type
10
Serie
PVA®
Type
10
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
10
Materiaal
Butyl
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
355 mm
Kap
Gerolde boord
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
Norm
EN374-3:2003
EN 388:2016
2010X
EN ISO 374-1:2016
ABCIKLNPST
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide