Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 38-514 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 38-514 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Butyl polymeer |
Kleur | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 350 mm |
Kap | Gerolde rand |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 1000X |
EN ISO 374-1:2016 | ABCIKMPST |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Dipentamethylene thriuram disulfide, Tetramethylthiuram disulfide |