€ 6,94/ paarexcl. btw
€ 8,40incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,98 | - |
12+ | € 6,94 | 13.00% |
36+ | € 6,54 | 18.00% |
72+ | € 5,75 | 28.00% |
144+ | € 5,55 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-900 |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-900 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Gevlokt |
Kleur | Rood / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Rood |
Dikte | 0.425 mm |
Lengte | 380 mm |
Kap | Recht |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | VIRUS |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 18889:2019, Category III, REACH |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate |