Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-900 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:23306593
  • Fabrikant:7613288188709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De recent ontwikkelde nitrilfolie is sterker en biedt een hogere chemische weerstand. Legt de lat hoger voor mechanische prestaties: de ongeëvenaarde schuurweerstand en perforatieweerstand bedragen bijna het dubbele van de waarden bij de huidige toonaangevende nitrilhandschoenen
  • Presteert in permeatietests beter dan alle bestaande nitrilhandschoenen
  • De volledige productie wordt getest: Elke handschoen wordt onderworpen aan een lektest en op defecten gecontroleerd voor de verzending.
    De gegarandeerde productkwaliteit betekent dat de handschoenen in volle vertrouwen kunnen worden gebruikt in gevaarlijke situaties
  • elke handschoen wordt aan een luchtdruktest onderworpen
  • ISO 9001 gecertificeerd
Opslaan in lijst

€ 6,94/ paarexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

240 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,98

-

12+

€ 6,94

13.00%

36+

€ 6,54

18.00%

72+

€ 5,75

28.00%

144+

€ 5,55

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Type
37-900
Serie
Sol-Vex®
Type
37-900
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Gevlokt
Kleur
Rood / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Rood
Dikte
0.425 mm
Lengte
380 mm
Kap
Recht
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4101X
EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 18889:2019, Category III, REACH
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate