€ 5,02/ paarexcl. btw
€ 6,07incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,97 | - |
12+ | € 6,06 | 13.00% |
36+ | € 5,72 | 18.00% |
72+ | € 5,02 | 28.00% |
144+ | € 4,84 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-695 |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-695 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Groen |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Groen |
Dikte | 0.425 mm |
Lengte | 380 mm |
Kap | Recht |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |