Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-695 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:23306588
  • Fabrikant:076490447199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hoogwaardige nitrilverbinding  voor  een uitstekende combinatie van chemische weerstand en sterkte , voor optimale resultaten in natte of droge werkomstandigheden
  • De handschoen beschermt nog beter tegen scheuren, perforaties en schuren dan rubber of neopreen handschoenen
  • Uiterst soepel, comfortabel en beweeglijk
  • Geschikt voor zware schoonmaaktoepassingen
Opslaan in lijst

€ 6,06/ paarexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,97

-

12+

€ 6,06

13.00%

36+

€ 5,72

18.00%

72+

€ 5,02

28.00%

144+

€ 4,84

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Type
37-695
Serie
Sol-Vex®
Type
37-695
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Groen
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Groen
Dikte
0.425 mm
Lengte
380 mm
Kap
Recht
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja