€ 4,02/ paarexcl. btw
€ 4,86incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,59 | - |
12+ | € 4,86 | 13.00% |
72+ | € 4,58 | 18.00% |
144+ | € 4,02 | 28.00% |
288+ | € 3,89 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-676 |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-676 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Groen |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Groen |
Dikte | 0.38 mm |
Lengte | 330 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | VIRUS |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category II |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Hexahydro-1, 3, 5-triethyl-s-triazine, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |