Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-676 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:14127358
  • Fabrikant:076490447243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
    • Combineert robuustheid en chemische weerstand, beschermt de handen van werknemers die een risico lopen op meer uiteenlopende chemische gevaren       
    • Hoogwaardige nitrilverbinding  voor  een uitstekende combinatie van chemische weerstand en  sterkte , voor optimale resultaten in natte of droge werkomstandigheden
    • De handschoen beschermt nog  beter tegen scheuren, perforaties en schuren dan rubber of neopreen handschoenen
    • Uiterst soepel, comfortabel en beweeglijk
    • Zwelt niet op, verzwakt niet, valt niet uiteen en veroorzaakt geen contactdermatitis

    Opslaan in lijst

    € 4,02/ paarexcl. btw

    € 4,86incl. btw

    Verkocht per: 144Min. order: 144

    Verwachte leverdatum - 25/11/2026

    Staffelkorting

    Aantalexcl. btwKorting

    1+

    € 5,59

    -

    12+

    € 4,86

    13.00%

    72+

    € 4,58

    18.00%

    144+

    € 4,02

    28.00%

    288+

    € 3,89

    30.50%

    Live bestelling volgen

    Kies je bezorgdatum

    Gratis levering vanaf € 150

    Merk
    ANSELL
    Serie
    Sol-Vex®
    Type
    37-676
    Serie
    Sol-Vex®
    Type
    37-676
    Type
    Chemische bescherming
    Handschoenmaat
    10
    Materiaal
    Nitriel
    Drager materiaal
    Katoen gevlokt
    Kleur
    Groen
    Materiaal coating
    Nitriel
    Kleur van de bekleding
    Groen
    Dikte
    0.38 mm
    Lengte
    330 mm
    Kap
    Kaphandschoen
    Latexvrij
    Ja
    Siliconenvrij
    Ja
    Antistatisch
    Ja
    Categorie III
    Ja
    EN 388:2016
    4101X
    EN ISO 374-1:2016
    JKLOPT
    EN ISO 374-5:2016
    VIRUS
    EN 420:2003 + A1:2009
    Ja
    Goedkeuringen
    ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category II
    Mogelijke sensibilisatoringrediënten
    Hexahydro-1, 3, 5-triethyl-s-triazine, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole