Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-675 AlphaTec Maat 7

  • ERIKS:23306585
  • Fabrikant:7613288188679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De Sol-Vex® nitril handschoen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort
  • De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen
  • De voering in vlokkatoen plus de soepelheid van de nitrilfilm bezorgen de gebruiker een uitzonderlijk comfort
  • De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog
  • De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden
Opslaan in lijst

€ 3,74/ paarexcl. btw

€ 4,53incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,30

-

12+

€ 3,74

13.00%

72+

€ 3,53

18.00%

144+

€ 3,10

28.00%

288+

€ 2,99

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Type
37-675
Serie
Sol-Vex®
Type
37-675
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Groen
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Groen
Dikte
0.38 mm
Lengte
330 mm
Kap
Recht
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4101X
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016, Category III
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole