Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-655 AlphaTec Maat 9

  • ERIKS:11801879
  • Fabrikant:076490447342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Sol-Vex® nitril handschoen van Ansell is beschikbaar in uiteenlopende versies met verschillende lengtes, diktes, maten en voeringen. De handschoen is ontworpen om optimale resultaten te leveren in natte of droge omstandigheden waar chemische weerstand essentieel is. Deze vaak herbruikbare handschoen met haar ongeëvenaarde schuurweerstand biedt de gebruiker een uitzonderlijk comfort. De Sol-Vex® nitril handschoenen zijn de ideale keuze voor veilige manipulaties in werkomgevingen waar bijtende chemicaliën voorkomen.De versie zonder voering is pluisvrij, zodat er helemaal geen kans op vervuiling is. Daardoor is de handschoen ideaal voor productieomgevingen die gevoelig zijn voor externe onzuiverheden. De afwerking met een omgekeerde ruit verbetert de grip nog. De gladde zandkorrelafwerking die de indirecte kosten vermindert omdat er minder delicate onderdelen afgekeurd moeten worden.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Type
37-655
Serie
Sol-Vex®
Type
37-655
Handschoenmaat
9
Materiaal
Nitriel
Kleur
Groen
Kleur van de bekleding
Groen