€ 2,57/ paarexcl. btw
€ 3,11incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,57 | - |
12+ | € 3,11 | 13.00% |
72+ | € 2,93 | 18.00% |
144+ | € 2,57 | 28.00% |
288+ | € 2,48 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 37-520 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 37-520 |
Handschoenmaat | 9.5 |
Materiaal | Nitriel |
Kleur | Blauw |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 345 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Voedselcontact | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3101A |
EN ISO 374-1:2016 | JKL |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Food Contact, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |