Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-520 AlphaTec Maat 6.5

  • ERIKS:14064050
  • Fabrikant:076490442163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Unieke samenstelling: nitril en voering in 100% gevlokt katoen
  • Superieur verhoogd greepprofiel om voorwerpen veilig te manipuleren
  • Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis van olie
  • Soepel en uitstekend beweeglijk
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,38

-

12+

€ 2,94

13.00%

72+

€ 2,77

18.00%

144+

€ 2,43

28.00%

288+

€ 2,35

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
37-520
Serie
AlphaTec®
Type
37-520
Handschoenmaat
6.5
Materiaal
Nitriel
Kleur
Blauw
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
345 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Voedselcontact
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3101A
EN ISO 374-1:2016
JKL
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Food Contact, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)