Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-501 AlphaTec Maat 10.5

  • ERIKS:12662005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Uitstekend bestand tegen veel oplosmiddelen en chemicaliën op basis van olie
  • Zeer goede schuurweerstand
  • Soepele en comfortabele handschoen met grote beweeglijkheid
Opslaan in lijst

€ 4,47/ paarexcl. btw

€ 5,41incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,21

-

12+

€ 5,40

13.00%

72+

€ 5,09

18.00%

144+

€ 4,47

28.00%

288+

€ 4,32

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
37-501
Serie
AlphaTec®
Type
37-501
Handschoenmaat
10.5
Materiaal
Nitriel
Kleur
Blauw
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
330 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3101X
EN ISO 374-1:2016
AJKLPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant