Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 37-310 AlphaTec Maat 9

  • ERIKS:14082606
  • Fabrikant:076490437473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Door de dikte van 0,2 mm blijft beweeglijkheid en gevoeligheid behouden zonder in te boeten op duurzaamheid
  • NBR beschermt tegen lichte zuren, vetten, olie en vloeistoffen
  • Ontworpen met een optimale balans tussen pasvorm en soepelheid en kan op zichzelf en als overhandschoen worden gedragen
  • Lange manchet beschermt ook de onderarm
  • Siliconen- en latexvrij
Opslaan in lijst

€ 1,65/ paarexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 30/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
37-310
Serie
AlphaTec®
Type
37-310
Handschoenmaat
9
Materiaal
Nitriel
Kleur
Blauw
Kleur van de bekleding
Blauw
Dikte
0.2 mm
Lengte
310 mm
Kap
Kaphandschoen
Steriel
Nee
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Voedselcontact
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2001X
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category III, REACH
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)