€ 1,65/ paarexcl. btw
€ 2,00incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 37-310 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 37-310 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Nitriel |
Kleur | Blauw |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Dikte | 0.2 mm |
Lengte | 310 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Steriel | Nee |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Voedselcontact | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2001X |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Goedkeuringen | CE 0493, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category III, REACH |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |