€ 9,40/ paarexcl. btw
€ 11,37incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,36 | - |
6+ | € 10,71 | 5.75% |
12+ | € 9,40 | 17.24% |
24+ | € 9,08 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-185 |
Serie | Sol-Vex® |
Type | 37-185 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Niet gevlokt |
Kleur | Groen |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Groen |
Lengte | 457 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4102X |
EN ISO 374-1:2016 | AGJKLPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |