€ 5,59/ paarexcl. btw
€ 6,76incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,42 | - |
12+ | € 5,59 | 13.00% |
72+ | € 5,26 | 18.00% |
144+ | € 4,62 | 28.00% |
288+ | € 4,46 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Hynit® |
Type | 32-815 |
Serie | Hynit® |
Type | 32-815 |
Type | Waterdicht |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Katoen/Polyester |
Kleur | Blauw / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Nitril, geïmpregneerd |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 240 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |