Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 32-815 Hynit Maat 8

  • ERIKS:23306563
  • Fabrikant:076490498290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYNIT® 32-815

- Vloeistofkerende impregnatie stoot olie, vet en vuil af.
- Interlock katoenen voering met palm geïmpregneerd nitril.
- Veiligheidsmanchet.
Afname per 12 paar of 144 paar per doos.
Opslaan in lijst

€ 5,59/ paarexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,42

-

12+

€ 5,59

13.00%

72+

€ 5,26

18.00%

144+

€ 4,62

28.00%

288+

€ 4,46

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hynit®
Type
32-815
Serie
Hynit®
Type
32-815
Type
Waterdicht
Handschoenmaat
8
Materiaal
Katoen/Polyester
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitril, geïmpregneerd
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
240 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins