Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 32-815 Hynit Maat 8

  • ERIKS:12529831
  • Fabrikant:076490498290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYNIT® 32-815

- Vloeistofkerende impregnatie stoot olie, vet en vuil af.- Interlock katoenen voering met palm geïmpregneerd nitril.- Veiligheidsmanchet.Afname per 12 paar of 144 paar per doos.
Opslaan in lijst

€ 4,63/ paarexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,43

-

12+

€ 5,59

13.00%

72+

€ 5,27

18.00%

144+

€ 4,63

28.00%

288+

€ 4,47

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hynit®
Type
32-815
Serie
Hynit®
Type
32-815
Type
Olieafstotend
Handschoenmaat
7.5
Materiaal
Katoen/Polyester
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
240 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins