Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 32-815 Hynit Maat 10

  • ERIKS:23306561
  • Fabrikant:076490498276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYNIT® 32-815

- Vloeistofkerende impregnatie stoot olie, vet en vuil af.- Interlock katoenen voering met palm geïmpregneerd nitril.- Veiligheidsmanchet.Afname per 12 paar of 144 paar per doos.
Opslaan in lijst

€ 5,62/ paarexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,62

-

12+

€ 4,89

13.00%

72+

€ 4,61

18.00%

144+

€ 4,05

28.00%

288+

€ 3,91

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hynit®
Type
32-815
Serie
Hynit®
Type
32-815
Type
Waterdicht
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitril, geïmpregneerd
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
240 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
Norm
CE Categorie 2
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins